Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SLKK 5 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SLKK 5 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact SLKK 5 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28530369
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0461018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
77 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,561*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,451*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 6,941*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4912*
Zubehör
Phoenix Contact
1004403
ab € 2,177*
Zubehör
Phoenix Contact
0601292
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
2303239
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8968*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,4244*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,5204*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,5828*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.