Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2818 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2818 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Adler AD 2818 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Adler AD 2818 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Adler AD 2818 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Adler AD 2818 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Adler AD 2818 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Adler AD 2818 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27123823
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2818
EAN/GTIN:
     5908256838468
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
340 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Längenschritte
24
Form
V-förmig
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
15 mm
Geeignet für
Kopf
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufhängeschlaufe
Ja
Accessories inklusive
1
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Leistung
7 W
Ladezeit
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.