Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact USLKG 5 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact USLKG 5 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact USLKG 5 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     262-B118I16
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0441504
EAN/GTIN:
     4017918002190
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
54.5 mm
Energie
Nennspannung
690 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,46918*
€ 4,08918*
3 Tage
799
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,03242*
€ 4,40242*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,17*
€ 4,60*
1 Tag
278
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,3697*
€ 4,8997*
1 Tag
89
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4172*
€ 4,9672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,08918*
€ 4,86612
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46918*
€ 4,12832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 204,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0441083
ab € 4,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0441012
ab € 6,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0441025
ab € 5,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.