Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0107520 Herst.-Nr.: 282-386 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1.5 mm | | Tiefe | 122 mm | | Höhe | 71.7 mm | | Gewicht | 9.351 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,51* | € 0,70* | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,52* | € 0,72* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,54506* | € 0,74506* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,501* | € 0,851* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5258* | € 0,8958* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|