Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-309 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 281-309 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 281-309 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27051786
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten 281-3...
reihenklemme abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
55.3 mm
Gewicht
3.26 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.