Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZQV 2.5N/3 GE Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weidmüller ZQV 2.5N/3 GE Elektrischer Kontakt
Weidmüller ZQV 2.5N/3 GE Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27049337
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1693810000
EAN/GTIN:
     4008190883645
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
Federanschluss mit Zugfedertechnologie

Die Zugfedertechnologie ist ein universelles
Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen.
Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur
gewinnbringenden Anschlussalternative.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Gelb
Material
Wemid
Stromstärke
24 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
14.4 mm
Gewicht
1.48 g
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 3polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,0682*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,43447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,3584*
€ 44,4565
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,168*
€ 43,03992
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,558*
€ 39,93402
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,9682*
€ 39,23216
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,9782*
€ 38,05406
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,0682*
€ 31,02116
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1527570000
ab € 0,42264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.