Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 3623 EDS Elektronische Postwaage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 3623 EDS Elektronische Postwaage Schwarz
Genie 3623 EDS Elektronische Postwaage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26645971
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11834
EAN/GTIN:
     4015468118347
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
briefwaage
Digitale Brief- und Küchenwaage bis 5000 g aus robustem Kunststoff, mit Wiegeteller aus gehärtetem Glas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
528 g
Bildschirm
Display
LCD
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Typ
Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Minimum Ladung
1 g
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Energiebedarf
1x CR2032
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
485001
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.