Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7 Port PCI Express USB 3.0 Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
StarTech.com 7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
StarTech.com 7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
StarTech.com 7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
StarTech.com 7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
StarTech.com 7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26451588
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB3S7
EAN/GTIN:
     5054629708408
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom
zu Ihrem Computer

Arbeiten Sie effizienter. Diese USB 3.0-Karte erweitert die Möglichkeiten Ihres Computers durch sieben zusätzliche USB 3.0-Ports. Dank einer innovativen Bauweise mit gestapelten Ports passt sie sowohl in Low Profile- als auch Standard-Desktopcomputer.

Höhere Anzahl von Ports. Höhere Skalierbarkeit.

Eine größere Anzahl an Ports bedeutet, dass Sie bei Bedarf auch mehr USB-Geräte hinzufügen können. Dank dieser robusten USB 3.0-Karte erhalten Sie sieben USB 3.0-Ports - sechs externe und einen internen - und können Tablets, Smartphones, externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, Drucker und andere Geräte gleichzeitig anschließen. Bei so vielen zusätzlichen Ports können Sie Geräte angeschlossen lassen, sodass sie sofort einsatzbereit sind, wenn Sie sie brauchen. Das ist zudem kostengünstig, denn Sie sparen Kosten für zusätzliche Hubs oder Karten, wenn Sie so viele Geräte anschließen können.

Am internen USB 3.0-Port können Sie ein USB-Gerät im Computer anschließen und zusätzlichen Komfort und Sicherheit genießen.

Einzigartige Doppelprofil-Bauweise

Diese vielseitige USB 3.0-Karte weist eine Doppelprofil-Bauweise mit gestapelten Ports auf. Dank der innovativen Port-Konfiguration sind eine große Anzahl externen Ports in kompakter Bauweise möglich, die sowohl für Low Profile- als auch Standard-Desktopcomputer geeignet sind. Für die Installation in Low Profile-Computer wird ein Slotblech mitgeliefert.

Einfache Treiberinstallation

Sie können blitzschnell loslegen. Die Karte wird unter Windows 8.1 oder höher mit nativer Betriebssystemunterstützung installiert. Sie ist auch mit USB 2.0- und 1.x-Geräten abwärtskompatibel, damit Sie Ihre vorhandenen Peripheriegeräte optimal nutzen können.

Effektive USB 3.0-Leistung mit UASP

Diese leistungsfähige SuperSpeed USB 3.0-Karte unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und ist mit UASP-Unterstützung ausgestattet, sodass in Kombination mit einem UASP-fähigen Gehäuse eine bis zu 70% höhere Lesegeschwindigkeit und 40% höhere Schreibgeschwindigkeit gegenüber einem herkömmlichen USB 3.0 erzielt werden.

Dank der robusten Qualität liefert die Karte langlebige Leistung und ist zuverlässig beim Anschließen von mehreren Geräten. Die PEXUSB3S7 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis: UASP (USB Attached SCSI Protocol) wird unter Windows 8.1 oder höher und Linux Kernel 2.6.37 oder höher unterstützt. Die Testergebnisse wurden mit einem Intel Ivy Bridge-System, StarTech.com-Add-on-USB-3.0-Karten, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid-State-Drive ermittelt.

The StarTech.com Advantage

- Erweitern Sie Ihr System durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports - 6 externen und 1 internen - zu jedem PCIe-kompatiblen Computer
- Einzigartige Doppelprofil-Bauweise passt in Standard- und Low Profile-Computer
- Genießen Sie schnelle Dateiübertragungen dank USB 3.0 5 Gbit/s und UASP-Unterstützung
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Maximum Kabellänge
3 m
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1920042 h
Zertifizierung
CE, FCC, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
72 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Chipsatz
Renesas/NEC - µPD720201, µPD720210
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST7300USBME
ab € 99,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.