Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 128615005 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 128615005 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot
Kopp 128615005 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26420270
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     128615005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
3-fach Steckdosenleiste mit gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz, 1.4m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 16A, 250 V~ scchwarz.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.