| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-26218933 Herst.-Nr.: S26361-F3842-L502 EAN/GTIN: 4053026744072 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -45 - 105 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS, SATA | | Hostschnittstelle | PCI Express x8 | | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | | Interne mini-SAS-Anschlüsse | 2 | Leistungen | RAID Level | 0, 1 | Sonstige Funktionen | PCI-Karten-Formfaktor | Volle Höhe (Niedriges Profil) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SATA Controller, SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, sas controller fujitsu, scsi controller, Komponent |
| | |
| |