Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving Cinnabar Deckenleuchte, 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myLiving Cinnabar Deckenleuchte, 17 W
Philips myLiving Cinnabar Deckenleuchte, 17 W
Philips myLiving Cinnabar Deckenleuchte, 17 W
Philips myLiving Cinnabar Deckenleuchte, 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26191649
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33362/31/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Gestalten Sie Ihr Zuhause mit Licht

Philips myLiving Cinnabar ist eine runde weiße Deckenleuchte, die Bereiche in Ihrem Zuhause mit einem Lichtkegel aus warmweißem LED-Licht ausleuchtet. Das angenehme, blendfreie Licht wird durch einen Ring, der für einen gemütlichen Lichteffekt sorgt, noch optimiert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
LED V
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16 W
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
24 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
16 W
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom
1500 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34.4 mm
Verpackungstiefe
34.4 mm
Verpackungshöhe
8.7 mm
Verpackungslänge
85 mm
Paketgewicht
790 g
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
915004570801
Lichtleistung
1300 lm
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
SAP Breite pro Stück
344,000 cm
SAP Länge pro Stück
85,000 cm
SAP Höhe pro Stück
344,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,790 g
Merkmale
Augenkomfort
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696214299
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696122785
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
500 g
Länge (mm)
320 mm
Durchmesser
320 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
AC 220–240 V
AC Eingangsspannung
AC 220–24 V
Ergonomie
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.