Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel |
| Minimale Anzahl an Spielern | 2 |
| Maximale Anzahl an Spielern | 10 |
| Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Männlich |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) |
| Familienspiel | Ja |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) |
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Anzahl der Karten | 112 Stück(e) |
| Material | Papier |
| Ursprungsland | China |
Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 11 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 203.1 mm |
| Höhe des Versandkartons | 127 mm |
| Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 10746775036741 |
| Volumen Hauptkarton | 6800 cm³ |
| Versandkarton GTIN (EAN/UPC) | 10746775036741 |
| Produkte pro intermodalem Container (48 ft) | 280467 Stück(e) |
| Produkte pro intermodalem Container (53ft) | 300501 Stück(e) |
| Mindestbestellmenge | 24 Stück(e) |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 9504400000 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 93 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Höhe | 146 mm |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 92 mm |
| Verpackungstiefe | 19 mm |
| Verpackungshöhe | 146.1 mm |
| Paketgewicht | 170 g |
| Verpackungsvolumen | 255.2954 cm³ |
| Verpackungsmaterial | Kunststoff |
Lieferanteneigenschaften | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln |
| Saisonal | Dauerhaft, Jahresende |
| (cdm) Autorisierte Vertriebsländer (ISO 3166-1) | Frankreich |
| Jahr | 2022 |
| (cdm) Is Zubehör | Spielzeug |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi |
| Rechnungseinheit Versandgehäuse (innen) | Ja |
| Bestellbare Menge Versandgehäuse (innen) | Ja |
| Versandeinheit Versandgehäuse (innen) | Ja |
| Importland (ISO 3166-1) | China |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | Ja |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | Ja |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | Ja |
| (cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen | Zurückgeleitet |
| (cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE) | Multi |
| (cdm) Bestellmenge mehrfach | 24 |
| Rechnungseinheit | Ja |
| Bestellbare Einheit | Ja |
| Versandeinheit | Ja |
Sonstige Funktionen | Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 84 Monat( e) |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 1188 Monat( e) |
Technische Details | Anzahl max. stapelbarer Paletten | 55 Stück(e) |