Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP481RMJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHP481RMJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita DHP481RMJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita DHP481RMJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25067918
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP481RMJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
6.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
76 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2100 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
60 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
115 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
79 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
266 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,13*
€ 621,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,38*
€ 566,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,63*
€ 546,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,19*
€ 538,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.