Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0032 Netzwerksplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink MP0032 Netzwerksplitter Schwarz
LogiLink MP0032 Netzwerksplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24321719
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0032
EAN/GTIN:
     4052792028034
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Splitter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Dieser geschirmter modulare Verteiler ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 weiteren Endgeräten an einen LAN oder Telefonanschluss.

- Gewicht: 40g
- Modularer Splitter für Lan oder Telefon, geschirmt
- Ausgang: 4 x RJ45 Buchse
- Eingang: RJ45 Stecker mit 15cm Kabel
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der RJ-Steckverbinder
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.15 m
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.