| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-23519757 Herst.-Nr.: 97 61 145 F EAN/GTIN: 4003773043980 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Crimpwerkzeug | | Produktfarbe | Rot, Silber | | Material | Kunststoff, Stahl | | Maximaler Rohrdurchmesser | 0.25 mm | | Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex® aderendhülsenzange 0,25- 2,5mm², aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange |
| | |
| |