Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland ALG7 Funkgerät Schwarz Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland ALG7 Funkgerät Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Midland ALG7 Funkgerät Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23444722
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     29726
EAN/GTIN:
     4032661297266
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
KFZ Kleingeräte Adapter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Funkgerät
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Kompatibilität
G7/G8/G9/G6/G5XT
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, KFZ-Ladekabel, albrecht funkgerät, kfz-ladekabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.