Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BO4565J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BO4565J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau
Makita BO4565J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23319708
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BO4565J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
  • Sehr handlicher und leichter Faust-Schwingschleifer
    - Im MAKPAC 2
    - Perfekte Gehäusegestaltung ermöglicht verschiedene Greifvarianten
    - Mit 3-eckigem Grundplattenüberstand zur gleichzeitigen Bearbeitung von Ober- und Unterkanten
    - Handgriff mit Gummipolster
    - Äußerst geringe Geräuschemmissionen und sehr vibrationsarmer Betrieb
    - Sehr effektive Staubabsaugung durch die Grundplatte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
200 W
Vibrationsemission
4 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
1200 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
112 x 190 mm
Schleifblattgröße (Klettverschluss)
114 x 102 mm
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
2 m
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
14000 OPM
Schwingkreisdurchmesser
1.5 mm
Exzentrizität
0.75 mm
Schalldruckpegel
81 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.