Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku Trimmer
Makita Akku Trimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23295555
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR182LZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
makita akku-rasentrimmer 18v
  • Extrem leise und wenig Vibrationen.
    - XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt.
    - Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.
    - Geschwindigkeit stufenlos von 3500 - 6000 U/min vorwählbar.
    - Drehrichtung umschaltbar. Erleichtert das Beseitigen von verfangenem Gras.
    - Rote LED gibt Auskunft über schwache Batterie oder Überlastung des Geräts.
    - Lieferung ohne Akkus und Ladegerät.

    Mitgeliefertes Zubehör
    - Fadenkopf.
    - Tragegurt.
    - Schutzbrille.
    - Inbusschlüssel 4mm.
    - Inbusschlüssel 5mm.
    - Werkzeugtasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Breite
287 mm
Tiefe
253 mm
Länge (mm)
1843 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Betriebsdauer
60 min
Merkmale
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
6000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Schneideweite
300 mm
Schallleistungspegel
90 dB
Schallleistungspegel, garantiert
90 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
0.7 dB
Schalldruckpegel
79 dB
Schalldruckpegel, unsicher
0.7 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Anpassbarer Handgriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,59*
Zubehör
Makita
196933-6
ab € 102,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.