Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T USB/RS232 Interface Cable 2m Serien-Kabel Grau USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W&T USB/RS232 Interface Cable 2m Serien-Kabel Grau USB Typ-A DB-9
W&T USB/RS232 Interface Cable 2m Serien-Kabel Grau USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22681677
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     38011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.