Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9910J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9910J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine Schwarz, Blau
Makita 9910J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22630237
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9910J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Elektro-Schwingschleifer
  • Im MAKPAC 2 - Kraftvoller Bandschleifer mit 650 Watt Motor - Führung des Schleifbandes bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen - Automatische Schleifbandzentrierung - Effektive Staubabsaugung - Fremdabsaugung möglich - Einfacher Bandwechsel durch Spannhebel - Exakter Bandlauf durch feineinstellbare Lenkrolle - Stationär einsetzbar (Schraubzwingen im Sonderzubehör)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
650 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2600 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
75 x 140 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufbandgeschwindigkeit (min.)
270 m/min
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.