Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9031 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine Schwarz, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9031 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine Schwarz, Blau, Silber
Makita 9031 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22630235
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9031
EAN/GTIN:
     0088381016254
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandfeilmaschine
  • Kraftvoller 550-Watt-Motor - Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar - Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen - Langer Gleitschuh für planes Schleifen - Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird - Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
550 W
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Staubbehälter Typ
Beutellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
2100 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
30 x 533 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110-240 V
Leistungen
Leerlaufbandgeschwindigkeit (min.)
200 m/min
Leerlaufbandgeschwindigkeit (max.)
1000 m/min
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Anzahl der Schleifpapiere
1
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
974205
ab € 1,40*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
954446
ab € 1,40*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
954447
ab € 1,39*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
967237
ab € 1,54*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
974203
ab € 1,44*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
974204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.