Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HDMI - VGA/3.5mm, M/F HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay HDMI - VGA/3.5mm, M/F HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Weiß
Goobay HDMI - VGA/3.5mm, M/F HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22538922
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51758
EAN/GTIN:
     4040849517587
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter HDMI
HDMI Stecker > VGA Buchse, 3,5 mm Stereo-Buchse Wandelt ein HDMI-Signal in ein VGA-Signal um. Inkl. Tonübertragung (3,5 mm Stereo-Buchse) Geeignet für die Verbindung von Notebooks ohne VGA-Ausgang mit einem Monitor mit VGA-Eingang
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.