Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BO5041J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BO5041J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM
Makita BO5041J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM
Makita BO5041J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22179840
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BO5041J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
  • Leistungsaufnahme 300 W
    - Schwingungen stufenlos 4000-12000 /min
    - Schwingzahl 8000 bis 24000 /min
    - Mit abnehmbaren und auf 300° drehbarer Frontgriff
    - für einen optimalen Arbeitskomfort
    - Schalter für Drehzahlvorwahl
    - Besonders ergonomisches Design der Maschine und der Griffe für eine hervorragende Handhabung
    - Weicher Belag auf der Maschine und auf den Griffen für hohen Arbeitskomfort
    - Kraftvolle integrierte Absaugung
    - Staubabsaugung durch Staubbox mit Papierfilter
    - An Fremdabsaugung anschliessbar
    - Schwingkreis 2,8 mm
    - Durchmesser Schleifteller 123 mm
    - Papierdurchmesser 125 mm
    - Gewicht 1,4 kg
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
300 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
1400 g
Schleifscheibendurchmesser
123 mm
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
2 m
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
12000 OPM
Schwingkreisdurchmesser
2.8 mm
Exzentrizität
1.4 mm
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BO4565K
ab € 73,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.