Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
StarTech.com mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
StarTech.com mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
StarTech.com mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
StarTech.com mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21967041
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAT32MSAT257
EAN/GTIN:
     851975725074
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erhöhen Sie drastisch die Systemleistung, indem Sie einer 2,5-Zoll-SATA-Anwendung mit dem mSATA-auf-SATA-Adapter SAT32MSAT257 die Geschwindigkeit eines mSATA SSD hinzufügen.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers mit mSATA SSDs, und reduzieren Sie so Engpässe in der Datenübertragung durch Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Mit mSATA SSDs sparen Sie auch Geld dank niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu regulären Laufwerken.

Schützen Sie die Integrität Ihres Laufwerks mit einem offenen Rahmen für maximale Wärmeableitung.

Der SAT32MSAT257 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Maximieren Sie die Systemgeschwindigkeit durch Hinzufügen von SSD-Leistung
- Vermeiden Sie Laufwerksausfälle durch ein offenes Aluminiumgehäuse für hervorragende Wärmeableitung
- Reduzieren Sie den Gesamtstromverbrauch mit einem hoch effizienten mSATA-SSD
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
33 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
mSATA
SATA Revision
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
48 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB31CSAT3CB
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.