| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-21302621 Herst.-Nr.: CS020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CS020 - DVI-D Buchse zu HDMI-A Stecker Adapter Realisieren Sie mit dem HDMI/DVI Adapter CS020 die Verbindung eines DVI Kabels (Stecker) und eines HDMI-fähigen Gerät (Buchse)! Sie erhalten mit ihm auf einer Seite einen HDMI-A Stecker und am anderen Ende eine DVI-D Buchse. Darüber hinaus können Sie HDMI- oder DVI-fähige Geräte direkt und ohne Probleme adaptieren. Durch die aktuellen Spezifikationen von HDMI und DVI besitzen Sie mit dem CS020 einen zuverlässigen, platzsparenden und einfach einsetzbaren Begleiter im Bereich der digitalen Adaption. Ebenso wie die Kabel der Cinema Serie bietet Ihnen auch dieser Adapter ein optimales Handling durch praxisorientierte Entwicklung.
KEINE KOMPROMISSE IN BILD, TON UND VERARBEITUNG FÜR MULTIMEDIA ANWENDUNGEN Der Name Cinema Serie hält, was er verspricht: Erleben Sie HDTV Kinofeeling dank allerneuester HDMI/DVI Spezifikationen. Auflösungen mit bis zu WUXGA 1920x1200 sind ebenso garantiert, wie alle bekannten Features von DVI und HDMI.
Die neueste Generation Die hochwertigen PureLink HDMI/DVI Adapter unserer Cinema Serie entsprechen jederzeit den aktuellen HDMI und DVI Spezifikationen ‒ sobald es Neuerungen oder Updates gibt, werden diese unverzüglich von PureLink umgesetzt. Dieser Adapter entspricht der aktuellsten Norm von HDMI und DVI und unterstützt somit Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200). Darüber hinaus ist er natürlich zu allen älteren HDMI und DVI Spezifikationen abwärtskompatibel.
Hochwertige Materialien und Schirmung Die hochreine Leitertechnologie sowie der vollumfängliche Folienschirm schaffen bei diesem PureLink Adapter die besten Voraussetzungen für eine fehler- und störungsfreie Signalübertragung. Die passgenauen Stecker sind 24 Karat vergoldet und sorgen so für eine perfekte Verbindung.
Haptik und Optik in Perfektion Für die Cinema Serie wurden alle Adapter praxisorientiert überarbeitet. Sie wurden mit einer speziellen Griffmulde und einer Finne an der Oberseite ausgestattet, damit Sie niemals den Halt verlieren. Darüber hinaus erhielten Adapter und Verpackungen ein neues, zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Design.
Profi-Qualität Mit einem PureLink Produkt entscheiden Sie sich immer für erstklassige Profi-Qualität. PureLink Adapter meistern die Herausforderung, auch bei höchsten Datenraten Bilder und Klänge perfekt zu übertragen. Unsere HDMI Adapter sind auf die Anforderungen von HDTV optimiert, sodass keinerlei Pixelfehler zu befürchten sind.
Abwärtskompatibel Dieser PureLink HDMI/DVI Adapter ist zu allen vorherigen HDMI und DVI Versionen abwärtskompatibel. Sie müssen daher noch nicht einmal darauf achten, welche HDMI oder DVI Versionen Ihre Geräte unterstützen.
Empfohlene Verwendung Der CS020 eignet sich optimal für die Verbindung von einem DVI-fähigen Gerät (Buchse) und einem HDMI Kabel (Stecker). Sie können ihn zum Beispiel für PC, DVD-Player, Blu-ray-Player, Playstation3, Playstation4, Xbox360 oder Xbox One zu LCD-TV, LED-TV, Plasma-TV, Beamer oder Projektor verwenden. Dieser Adapter unterstützt alle HDMI/DVI Versionen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI | | Anschluss 2 | HDMI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |