Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21001327
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSAT2SAT3
EAN/GTIN:
     5054484565031
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Verwandeln Sie eine mSATA-Host-Verbindung in einen standardmäßigen SATA-PortMit dem mSATA-auf-SATA-Adapter MSAT2SAT3 können Sie eine standardmäßige SATA-Festplatte an einen verfügbaren mSATA-Port anschließen.Der Adapter verbessert die Systemkapazität, indem er einen mSATA-Port befähigt, eine größere SATA-Festplatte zu hosten (getestet für bis zu 4 TB). Für garantierte Kompatibilität und Leistung entspricht der Adapter den SATA I/II/III-Revisionen und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s.Der MSAT2SAT3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
15 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
mSATA
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
10 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SAT2MSAT25
ab € 23,38*
Zubehör
StarTech.com
IDE2CF
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.