Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65482 Kabeladapter Sub-D 25 Blau, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65482 Kabeladapter Sub-D 25 Blau, Silber, Gelb
DeLOCK 65482 Kabeladapter Sub-D 25 Blau, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20848189
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65482
EAN/GTIN:
     4043619654826
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser Gender Changer von Delock dient zum Umwandeln einer Sub-D 25 Pin Buchse in einen Stecker.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Silber, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Sub-D 25
Anschluss 2
Sub-D 25
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.