Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-49035 Kabeladapter 37p D-SUB 39p Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-49035 Kabeladapter 37p D-SUB 39p Grün, Silber
EXSYS EX-49035 Kabeladapter 37p D-SUB 39p Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20719824
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-49035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die EX-49035 mit 35 Pin Stecker zu 39 Pin Terminal Block Adapter ist geeignet für verschiedene Industrielle Anwendungen um zum Beispiel offene Kabelenden von Kabelsträngen anzuschliessen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün, Silber
Zertifizierung
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
37p D-SUB
Anschluss 2
39p
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.