Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint 50284 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixpoint 50284 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Orange
Fixpoint 50284 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Orange
Fixpoint 50284 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20656335
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     50284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange
mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, Kabelschneider und Abisolierer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Länge (mm)
310 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
560 g
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.