Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2048168
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VGA2VID
EAN/GTIN:
     168141488160
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Schließen Sie einen PC mit VGA-Ausgang an ein Composite- oder S-Video-Fernsehgerät an

Dieser hochauflösende VGA-auf-Composite- oder S-Video-Konverter ist eine einfache Hardwarelösung, mit der Sie ein VGA-/PC-Signal in ein Composite- oder S-Video-Signal umwandeln können, um es auf einem CRT oder Flachbildschirm anzusehen.
Als ideale Lösung für die Synchronisation von Monitoren mit Fernsehgeräten usw., bietet der VGA-auf-Composite-/S-Video-Konverter die Möglichkeit, zwischen NTSC- und PAL-Format zu wählen, um Kompatibilität mit praktisch jeder Konfiguration gewährleisten.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.9144 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
393 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.