Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-DPM-DVIF-002-W Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-DPM-DVIF-002-W Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Weiß
Gembird A-DPM-DVIF-002-W Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19794654
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-DPM-DVIF-002-W
EAN/GTIN:
     8716309078740
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DisplayPort (männlich) auf DVI (weiblich) Adapter Ermöglicht die Verbindung zwischen einem Bildschirm mit DVI-Anschluss und einer DisplayPort Videoquelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.