Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86322 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86322 Keystone-Modul
DeLOCK 86322 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19765461
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86322
EAN/GTIN:
     4043619863228
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Modularbuchsen
klinkenbuchse 3,5mm
klinkenbuchse
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines Audiokabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.2 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
16.8 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.