Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB A - 36-pin Centronics Paralleles Kabel 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB A - 36-pin Centronics Paralleles Kabel 1,5 m
Goobay USB A - 36-pin Centronics Paralleles Kabel 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19612868
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60964
EAN/GTIN:
     4040849609640
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf Cent...
Adapter Centronics
Centronics Adapter
USB A Stecker
USB zu parallel Konverter / Adapter / Kabel
USB "A" Stecker>36pol Centronics Stecker

Zum Anschluss von z.B. Druckern mit paralleler Schnittstelle (LPT) an den USB-Port.

- USB zu Parallel Konverter (LPT)
- Centronics Stecker (36 pol)
- USB full speed (12Mbit/s)
- Unterstützt Bi-Directionelle Drucker, EPP, ECP

Windows 2000, XP, VISTA, 7 und Windows 8 kompatibel

- USB zu Parallel Konverter (LPT)
- Centronics Stecker (36 pol)
- USB full speed (12Mbit/s)
- Unterstützt Bi-Directionelle Drucker, EPP, ECP
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Centronics 36
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.