Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1791892 Herst.-Nr.: ITFZTCHXF EAN/GTIN: 811814022139 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Sophos | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Schnittstelle | GBIC | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | SFP-Transceiver-Standard | SR | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 400 m | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 10GBASE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp-modul sophos, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 637,47* | € 710,58* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 638,94* | € 710,59* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 648,00* | € 716,83* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 891,05* | € 975,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|