| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-19410063 Herst.-Nr.: AU0034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser Kompaktadapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von seriellen (auch Com Port oder RS232 Schnittestelle genannt) Geräten am USB 2.0 Anschluss. Ideal geeignet zum Betrieb serieller Engeräte wie Modems oder ISDN Adapter sowie älterer Hardware an Notebooks und PCs neuerer Generationen, die über keine serielle Schnittstelle verfügen. Ein 80cm USB Verlängerungskabel befindet sich im Lieferumfang. - Chipsatz: FTDI FT232RL - Anschluss 1: USB A Stecker - Anschluss 2: RS232 (9-pin) Stecker - Befestigung mit Rändelschrauben - Spezifikation gemäß USB 2.0 Standard - inkl. USB Verlängerungskabel - und Staubschutzkappen - Mit Windows 8 Unterstützung Weitere Informationen: Leistungen | Kompatible Betriebssysteme | Windows 98SE/ME/2000/2003/ 2008/XP/Vista/7/8 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB | | Anschluss 2 | RS232 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 212 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 130 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, logilink usb seriell adapter, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9 |
| | |
| |