Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43157 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19299407
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43157
EAN/GTIN:
     4002888431576
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Das Lindy USB 2.0 Aktivkabel verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 2.0 Devices um 10m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 480Mbit/s unterstützt. Es verfügt über einen USB-Stecker Typ A und einen USB-Stecker Typ B und ermöglicht somit den direkten Anschluss von USB-Geräten mit USB-Buchse Typ B wie beispielsweise Drucker und eine flexible Positionierung in größerer Entfernung.

Das Lindy USB 2.0 Aktivkabel ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Das schlanke Design des Gehäuses ermöglicht eine Installation auch in räumlich beengten Verhältnissen.

Das Aktivkabel wird über den USB Bus mit Strom versorgt und sollte daher nur mit USB-Geräten mit niedrigem Stromverbrauch verwendet werden oder mit Geräten, die über ein eigenes Netzteil verfügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/24/20
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Übertragungsmedium
Verdrilltes Paar
Nominale Abschwächung
0.064MHz - 0.08dB 0.256MHz - 0.11dB 0.512MHz - 0.13dB 0.772MHz - 0.15dB 1.0MHz - 0.20dB 4MHz - 0.39dB 8MHz - 0.57dB 12MHz - 0.67dB 24MHz - 0.95dB 48MHz - 1.35dB 96MHz - 1.90dB 200MHz - 3.20dB 400MHz - 5.80dB
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistungshinweis
2.5/0.7mm DC
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Biegeradius (min.)
36 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15 x 49 x 8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 80 x 13 mm
Gewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.