Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter DVI 25 male > 2x HDMI female 0,2 m DVI-D 2 x HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter DVI 25 male > 2x HDMI female 0,2 m DVI-D 2 x HDMI Schwarz
DeLOCK Adapter DVI 25 male > 2x HDMI female 0,2 m DVI-D 2 x HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1926587
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65069
EAN/GTIN:
     4043619650699
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser DVI 25pin Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von 2 weiteren HDMI Geräten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
2 x HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.