Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Zubehör Netzwerk Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Zubehör Netzwerk Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8,5 dBi
ALLNET Zubehör Netzwerk Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18652405
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     HG2409MGU-NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 8dbi
Die HyperGain ist eine Hochleistungs-rundstrahl WiFi Antenne, die für das 2,4 GHZ ISM-Band und 2,36 GHz CDMA-Band ausgelegt ist. Diese kompakte und leichte Antenne ist ideal für IEEE 802.11g und 802.11g Wireless-LAN, Wireless Hotspots puplic, Bluethooth und andere Mehrpunkt-und mobile Anwendungen, wo hohe Verstärkungen und breite Abdeckung gewünscht sind.

Diese Antenne ist mit einem Magnetfuß ausgestattet für Tischplatten oder für den mobilen Einsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
100 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
8.5 dBi
Frequenzband
2.4 GHz
Impedanz
50 Ohm
Hinweis zur Bandbreite
2360 - 2500 MHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
15 °
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
533 mm
Durchmesser
66.8 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0:1
Überlebens-Windgeschwindigkeit
241.4 km/h
Gehäusematerial
Glasfaser
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.