| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-18648750 Herst.-Nr.: 65455 EAN/GTIN: 4043619654550 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Über diesen Klinke zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Audio-Hobbybereich eingesetzt werden. Dabei können Sie individuell Geräte mit Klinke Anschluss mit dem Adapter verbinden. Technische Daten - Anschlüsse: Klinke 3,5 mm Buchse > 3 Pin Terminalblock - Pitch 5,0 mm Packungsinhalt - Adapter Verpackung - Poly Bag Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grün | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 3.5 mm | | Anschluss 2 | 3 pin terminal block | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |