Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 1550 Münzzählmaschine Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan 1550 Münzzählmaschine Grau
Safescan 1550 Münzzählmaschine Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18402276
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     116-0261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Münzzählmaschine
Produktfarbe
Grau
Bildschirm
Stellen
7 Ziffern
Energie
AC Eingangsspannung
220 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14000 g
Abmessungen (BxTxH)
360 x 268 x 196 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,70*
€ 691,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,94*
€ 658,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 548,93*
€ 653,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,36*
€ 626,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 523,48*
€ 622,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,05*
€ 615,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,71*
€ 599,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
112-0509
ab € 177,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.