| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-1816738 Herst.-Nr.: 00043265 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem Adapter "2 Cinch-Stecker - 6,5 mm-Klinken-Kupplung Stereo" können Sie Kabel mit einem 6,3-mm-Stecker an Geräte mit Cinch-Ein- und Ausgängen anschließen. So verbinden Sie mit diesem 2-adrigen Adapter Ihren Fernseher mit 6,3-mm-Stereo-Kopfhörer-Ausgang mit Ihrer HiFi-Anlage. Auf diese Weise hören Sie den Fernseherton über die Boxen der Stereo-Anlage. Das heißt, Fernsehen neu erleben. - 2 Cinch-Stecker - 6,3-mm-Klinken-Kupplung - Stereo Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | 2 x RCA | | Anschluss 2 | 6.35mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinkenbuchse, klinkenbuchse 6,3mm stereo, chinch kabel, chinchkabel 0,2m |
| | |
| |