Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter - YPbPr zu HDMI - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter - YPbPr zu HDMI - 1920x1200
StarTech.com Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter - YPbPr zu HDMI - 1920x1200
StarTech.com Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter - YPbPr zu HDMI - 1920x1200
StarTech.com Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter - YPbPr zu HDMI - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16565259
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VGA2HD2
EAN/GTIN:
     0065030848732
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Schließen Sie Ihre VGA- oder Component-Videoquelle an ein HDMI-Display an

Der Component/VGA-auf-HDMI-Videokonverter VGA2HD2 bietet eine nahtlose Konvertierung von einer analogen VGA- oder Component-Videoquelle, z. B. Computer, DVR oder DVD-Player, in eine digitale HDMI-Ausgabe.

Der Konverter trägt dazu bei, Gerätekosten zu reduzieren, da einzelne analoge Komponenten nicht aufgerüstet werden müssen, weil die angebotene Lösung eine analoge Videoquelle (RGB/YPbPr) zur Verwendung mit einem digitalen HDMI-Display konvertiert.

Dieser vielseitige Analog-Digital-Konverter unterstützt nicht nur Auflösungen von bis zu 1920x1200, einschließlich HD 1080p, sondern ermöglicht Ihnen auch die Konvertierung und Kombination einer analogen RCA-Audioquelle in ein digitales HDMI-Ausgabesignal.

Der Component/VGA-auf-HDMI-Konverter VGA2HD2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Eliminiert Gerätekosten durch Bereitstellung einer Alternative zu Geräteaufrüstungen für die Kompatibilität zwischen einem VGA- oder Component-Videoausgang und einem HD-Display
- Gewährleistet Strapazierbarkeit durch ein robustes Metallgehäuse
- Bietet sorgenfreie Leistung mit 2-jähriger Garantie und kostenloser technischer Unterstützung für die gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
2 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
540 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
VGA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.