Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu AMILO Display XL 3220W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu AMILO Display XL 3220W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel Schwarz
Fujitsu AMILO Display XL 3220W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel Schwarz
Fujitsu AMILO Display XL 3220W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel Schwarz
Fujitsu AMILO Display XL 3220W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel Schwarz
Fujitsu AMILO Display XL 3220W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel Schwarz
Fujitsu AMILO Display XL 3220W 55,9 cm (22 Zoll) 1680 x 1050 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1648815
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1300-V181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Das AMILO Display XL 3220W spiegelt Ihren exklusiven Geschmack und Ihr Gefühl für das „Außergewöhnliche“ wieder. Niemals zuvor wurde aktuelle Technologie so attraktiv und harmonisch verpackt wie beim AMILO Display XL 3220W.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
512 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
193.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
412.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 Zoll
Display-Auflösung
1680 x 1050 Pixel
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
2 ms
Bildwinkel, horizontal
176 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Pixel Abstand
0.282 x 0.282 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
473.76 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.1 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
559 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,67*
€ 442,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,91*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.