Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DVIHDMI15CM Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DVIHDMI15CM Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DVI Schwarz
Microconnect DVIHDMI15CM Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16032149
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DVIHDMI15CM
EAN/GTIN:
     5711045513336
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
52 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.