Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-D1473-V38 Grafikkarte NVIDIA NVS 300 0,5 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-D1473-V38 Grafikkarte NVIDIA NVS 300 0,5 GB GDDR3
Fujitsu S26361-D1473-V38 Grafikkarte NVIDIA NVS 300 0,5 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15761693
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-D1473-V38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
fujitsu grafikkarte
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
0.5 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
790 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
NVS 300
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
520 MHz
CUDA-Kerne
16
Graphikadapter RAMDAC
400 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.5 W
Leistungen
DirectX-Version
10.1
OpenGL-Version
3.3
Design
Kühlung
Passiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Menge der DMS-59-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.