Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61987 Kabeladapter SATA 22p IDE 44p Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61987 Kabeladapter SATA 22p IDE 44p Schwarz, Grün
DeLOCK 61987 Kabeladapter SATA 22p IDE 44p Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15522849
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61987
EAN/GTIN:
     4043619619870
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Dieser Delock Konverter ermöglicht den Anschluss von 2.5 IDE Geräten, wie z. B. Festplatten, an die SATA Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SATA 22p
Anschluss 2
IDE 44p
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.