Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port PCI Express Parallel IEEE 1284 DB-25 Schnittstellenkarte - Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port PCI Express Parallel IEEE 1284 DB-25 Schnittstellenkarte - Low Profile
StarTech.com 2 Port PCI Express Parallel IEEE 1284 DB-25 Schnittstellenkarte - Low Profile
StarTech.com 2 Port PCI Express Parallel IEEE 1284 DB-25 Schnittstellenkarte - Low Profile
StarTech.com 2 Port PCI Express Parallel IEEE 1284 DB-25 Schnittstellenkarte - Low Profile
StarTech.com 2 Port PCI Express Parallel IEEE 1284 DB-25 Schnittstellenkarte - Low Profile
StarTech.com 2 Port PCI Express Parallel IEEE 1284 DB-25 Schnittstellenkarte - Low Profile
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15436997
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2PECP2
EAN/GTIN:
     4058829151492
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit 2 Hochgeschwindigkeits-IEEE 1284-Parallelports (EPP/ECP/SPP/SP2) über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf

Die 2-Port-PCI Express Parallel-Adapterkarte - EPP/ECP/SPP/PS2-Parallelkarte PEX2PECP2 fügt Ihrem PC zwei IEEE 1284-Parallel-Ports mit Unterstützung für parallele Datenkommunikation bei Geschwindigkeiten von bis zu 1,5 Mbit/s hinzu.

Diese High-Performance-2-Port-PCI Express-Parallelkarte fügt 2 DB25-Parallelports hinzu; perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, Speicherkartenlesern, Barcodeleser u.v.m. Zusätzlich ist die Plug and Play-Fähigkeit praktisch, weil sie den Einbau der Parallel-Karte kinderleicht macht. Die PCIe-Parallelkarte wird sowohl mit Standard- als auch Halbhöhen-/Low Profil-Slotblechen für Kompatibilität mit fast jedem Systemformfaktor geliefert.

Ausgestattet mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Standard- und Low-Profile-Slotbleche gestatten den Einbau in fast jedes Gehäuse.
- Verwenden Sie bestehende Parallelgeräte mit diesem auf PCI Express basierenden System und sparen Sie die Kosten und Mühen, Ihre Peripheriegeräte upgraden zu müssen, damit sie mit neueren Computern funktionieren.
- Unterstützt die Kommunikationsmodi SPP, EPP, ECP und PS/2 für maximale Kompatibilität mit Ihren Parallel-Peripheriegeräten
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1.5 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000, Windows Sever 2008 R2, 2003 (32/64), Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
169 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
188 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Parallel
Anzahl Parallelanschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
51 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Merkmale
Chipsatz
ASIX/MosChip MCS9865
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX1P
ab € 32,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.