| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-1522638 Herst.-Nr.: EX-1303 EAN/GTIN: 4718359013034 |
| |
|
| | |
| Das EX-1303 USB 1.1 zu Seriell RS-422/485 Kabel, stellt einen Seriellen RS-422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen RS-422/485 Ausgang in einem kompakten Gehäuse für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation, muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1303 kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | 1 x USB A | | Anschluss 2 | 1 x 9 pin | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, exsys usb kabel, usb d sub adapter |
| | |
| |