Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Power SATA 15pin > 2x SATA HDD – straight 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Power SATA 15pin > 2x SATA HDD – straight 0,15 m
DeLOCK Cable Power SATA 15pin > 2x SATA HDD – straight 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1509461
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60105
EAN/GTIN:
     4043619601059
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses Y-Stromkabel dient zum Anschluss und zur Stromversorgung von 2 SATA Festplatten über den SATA 15pin Port des Netzteiles.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
15pin SATA
Anschluss 2
2x SATA
Produktfarbe
Mehrfarbig
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
60102
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.