Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NA3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NA3MM
Neutrik NTR-NA3MM
Neutrik NTR-NA3MM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14124962
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA3MM
EAN/GTIN:
     7613187004797
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
XLR Steckverbinder
neutrik xlr adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Messing, Polyamid
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
70.4 mm
Höhe
20.3 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter xlr, adapter xlr xlr
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.